スペーサー(PPSスペーサー) AMP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(PPSスペーサー) AMP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(PPSスペーサー) AMP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別両メネジ材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全33種類を絞り込む
寸法L(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11218262AMP-410E10
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218278AMP-411E11
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218287AMP-412E12
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218296AMP-413E13
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218305AMP-414E14
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218314AMP-415E15
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218323AMP-416E16
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218332AMP-417E17
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218348AMP-418E18
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218357AMP-419E19
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218366AMP-420E20
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218375AMP-421E21
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218384AMP-422E22
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218393AMP-423E23
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218402AMP-424E24
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218418AMP-425E25
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218427AMP-426E26
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218436AMP-427E27
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218445AMP-428E28
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218454AMP-429E29
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218463AMP-430E30
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218472AMP-431E31
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218488AMP-432E32
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218497AMP-433E33
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218506AMP-434E34
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218515AMP-435E35
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218524AMP-436E36
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218533AMP-437E37
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218542AMP-438E38
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218558AMP-439E39
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218567AMP-440E40
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11218576AMP-445E45
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
11218585AMP-450E50
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする