スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用)

スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11219915CP-26011
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11219924CP-2601.51.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11219933CP-26022
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11219942CP-2602.52.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11219958CP-26033
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11219967CP-2603.53.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11219976CP-26044
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11219985CP-2604.54.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11219994CP-26055
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220003CP-2605.55.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220012CP-26066
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220028CP-2606.56.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220037CP-26077
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220046CP-2607.57.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220055CP-26088
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220064CP-2608.58.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220073CP-26099
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220082CP-2609.59.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220098CP-261010
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220107CP-261111
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220116CP-261212
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220125CP-261313
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220134CP-261414
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220143CP-261515
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
11220152CP-261616
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
11220168CP-261717
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220177CP-261818
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220186CP-261919
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220195CP-262020
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする