スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)

スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) - 廣杉計器
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11220204CP-3011
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220213CP-301.51.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220222CP-3022
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220238CP-302.52.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220247CP-3033
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220256CP-303.53.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220265CP-3044
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11220274CP-304.54.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220283CP-3055
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
11日以内出荷
返品不可
11220292CP-305.55.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220308CP-3066
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220317CP-306.56.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220326CP-3077
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
11220335CP-307.57.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220344CP-3088
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220353CP-308.58.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220362CP-3099
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220378CP-309.59.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220387CP-31010
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220396CP-31111
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220405CP-31212
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220414CP-31313
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220423CP-31414
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220432CP-31515
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220448CP-31616
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
11220457CP-31717
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220466CP-31818
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220475CP-31919
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220484CP-32020
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220493CP-32121
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220502CP-32222
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220518CP-32323
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220527CP-32424
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
11220536CP-32525
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220545CP-32626
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220554CP-32727
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220563CP-32828
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220572CP-32929
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220588CP-33030
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220597CP-33535
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220606CP-34040
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220615CP-34545
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11220624CP-35050
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする