スペーサー(PBTスペーサー) BSZ-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(PBTスペーサー) BSZ-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) BSZ-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11221927BSZ-306E6
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11221936BSZ-306.5E6.5
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11221945BSZ-307E7
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11221954BSZ-307.5E7.5
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11221963BSZ-308E8
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11221972BSZ-308.5E8.5
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11221988BSZ-309E9
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11221997BSZ-309.5E9.5
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222006BSZ-310E10
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222015BSZ-311E11
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222024BSZ-312E12
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222033BSZ-312.5E12.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222042BSZ-313E13
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222058BSZ-314E14
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222067BSZ-315E15
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11222076BSZ-316E16
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222085BSZ-316.5E16.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222094BSZ-317E17
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222103BSZ-317.5E17.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222112BSZ-318E18
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222128BSZ-319E19
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222137BSZ-320E20
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11222146BSZ-321E21
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222155BSZ-322E22
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222164BSZ-323E23
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222173BSZ-324E24
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222182BSZ-325E25
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11222198BSZ-326E26
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222207BSZ-327E27
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222216BSZ-328E28
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222225BSZ-329E29
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222234BSZ-330E30
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11222243BSZ-335E35
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222252BSZ-340E40
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222268BSZ-345E45
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222277BSZ-350E50
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11222286BSZ-355E55
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11222295BSZ-360E60
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする