曜日別特売

スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000シリーズ(M=2用)

スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11224124CZ-20011
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224133CZ-2001.51.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224142CZ-20022
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224158CZ-2002.52.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224167CZ-20033
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224176CZ-2003.53.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224185CZ-20044
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224194CZ-2004.54.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224203CZ-20055
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224212CZ-2005.55.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224228CZ-20066
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224237CZ-2006.56.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224246CZ-20077
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224255CZ-2007.57.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224264CZ-20088
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224273CZ-2008.58.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224282CZ-20099
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224298CZ-2009.59.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224307CZ-201010
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224316CZ-201111
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224325CZ-201212
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224334CZ-201313
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224343CZ-201414
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224352CZ-201515
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224368CZ-201616
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224377CZ-201717
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224386CZ-201818
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224395CZ-201919
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11224404CZ-202020
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする