スペーサー(PBTスペーサー) CZ-500シリーズ(M=5用)

スペーサー(PBTスペーサー) CZ-500シリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-500シリーズ(M=5用) - 廣杉計器
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11225567CZ-5011
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225576CZ-501.51.5
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225585CZ-5022
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225594CZ-502.52.5
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225603CZ-5033
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225612CZ-503.53.5
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225628CZ-5044
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225637CZ-504.54.5
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225646CZ-5055
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225655CZ-505.55.5
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225664CZ-5066
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225673CZ-506.56.5
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225682CZ-5077
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225698CZ-507.57.5
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225707CZ-5088
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225716CZ-508.58.5
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225725CZ-5099
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225734CZ-509.59.5
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225743CZ-51010
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225752CZ-51212
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225768CZ-51515
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225777CZ-51818
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225786CZ-52020
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする