スペーサー(PBTスペーサー) CZ-600シリーズ(M=6用)

スペーサー(PBTスペーサー) CZ-600シリーズ(M=6用) - 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-600シリーズ(M=6用) - 廣杉計器
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11225795CZ-6022
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225804CZ-6033
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225813CZ-6044
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225822CZ-6055
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225838CZ-6066
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225847CZ-6077
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225856CZ-6088
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225865CZ-6099
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225874CZ-61010
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225883CZ-61212
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225892CZ-61515
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225908CZ-61818
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11225917CZ-62020
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3028:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする