スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000Bシリーズ(M=2用)

スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000Bシリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2000Bシリーズ(M=2用) - 廣杉計器
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11225926CZ-2001B1
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225935CZ-2001.5B1.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225944CZ-2002B2
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225953CZ-2002.5B2.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225962CZ-2003B3
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225978CZ-2003.5B3.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225987CZ-2004B4
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11225996CZ-2004.5B4.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226005CZ-2005B5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226014CZ-2005.5B5.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226023CZ-2006B6
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226032CZ-2006.5B6.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226048CZ-2007B7
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226057CZ-2007.5B7.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226066CZ-2008B8
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226075CZ-2008.5B8.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226084CZ-2009B9
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226093CZ-2009.5B9.5
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226102CZ-2010B10
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226118CZ-2011B11
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226127CZ-2012B12
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226136CZ-2013B13
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226145CZ-2014B14
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226154CZ-2015B15
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226163CZ-2016B16
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226172CZ-2017B17
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226188CZ-2018B18
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226197CZ-2019B19
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226206CZ-2020B20
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする