スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2600Bシリーズ(M=2.6用)

スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2600Bシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-2600Bシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11226215CZ-2601B1
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226224CZ-2601.5B1.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
11226233CZ-2602B2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226242CZ-2602.5B2.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226258CZ-2603B3
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226267CZ-2603.5B3.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226276CZ-2604B4
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226285CZ-2604.5B4.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226294CZ-2605B5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226303CZ-2605.5B5.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226312CZ-2606B6
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226328CZ-2606.5B6.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226337CZ-2607B7
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226346CZ-2607.5B7.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226355CZ-2608B8
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226364CZ-2608.5B8.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226373CZ-2609B9
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226382CZ-2609.5B9.5
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226398CZ-2610B10
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226407CZ-2611B11
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226416CZ-2612B12
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226425CZ-2613B13
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226434CZ-2614B14
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226443CZ-2615B15
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226452CZ-2616B16
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226468CZ-2617B17
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226477CZ-2618B18
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226486CZ-2619B19
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11226495CZ-2620B20
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする