曜日別特売

スペーサー(PBTスペーサー) CZ-400Bシリーズ(M=4用)

スペーサー(PBTスペーサー) CZ-400Bシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-400Bシリーズ(M=4用) - 廣杉計器
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11226933CZ-401B1
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226942CZ-401.5B1.5
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226958CZ-402B2
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226967CZ-402.5B2.5
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226976CZ-403B3
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226985CZ-403.5B3.5
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11226994CZ-404B4
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227003CZ-404.5B4.5
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227012CZ-405B5
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227028CZ-405.5B5.5
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227037CZ-406B6
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227046CZ-406.5B6.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227055CZ-407B7
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227064CZ-407.5B7.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227073CZ-408B8
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227082CZ-408.5B8.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227098CZ-409B9
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227107CZ-409.5B9.5
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227116CZ-410B10
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227125CZ-411B11
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227134CZ-412B12
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227143CZ-413B13
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227152CZ-414B14
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227168CZ-415B15
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227177CZ-416B16
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227186CZ-417B17
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227195CZ-418B18
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227204CZ-419B19
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227213CZ-420B20
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227222CZ-421B21
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227238CZ-422B22
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227247CZ-423B23
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227256CZ-424B24
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227265CZ-425B25
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227274CZ-426B26
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227283CZ-427B27
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227292CZ-428B28
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227308CZ-429B29
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227317CZ-430B30
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227326CZ-435B35
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227335CZ-440B40
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227344CZ-445B45
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227353CZ-450B50
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする