スペーサー(PBTスペーサー) CZ-500Bシリーズ(M=5用)

スペーサー(PBTスペーサー) CZ-500Bシリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-500Bシリーズ(M=5用) - 廣杉計器
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11227362CZ-501B1
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227378CZ-501.5B1.5
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227387CZ-502B2
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227396CZ-502.5B2.5
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227405CZ-503B3
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227414CZ-503.5B3.5
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227423CZ-504B4
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11227432CZ-504.5B4.5
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227448CZ-505B5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227457CZ-505.5B5.5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227466CZ-506B6
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227475CZ-506.5B6.5
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227484CZ-507B7
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227493CZ-507.5B7.5
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227502CZ-508B8
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227518CZ-508.5B8.5
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227527CZ-509B9
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227536CZ-509.5B9.5
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227545CZ-510B10
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227554CZ-512B12
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227563CZ-515B15
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227572CZ-518B18
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11227588CZ-520B20
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3038:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする