曜日別特売

スペーサー(エコスペーサー) BSE-2600Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(エコスペーサー) BSE-2600Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) BSE-2600Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11229347BSE-2604N4
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229356BSE-2604.5N4.5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229365BSE-2605N5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229374BSE-2605.5N5.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229383BSE-2606N6
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229392BSE-2606.5N6.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229408BSE-2607N7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229417BSE-2607.5N7.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229426BSE-2608N8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229435BSE-2608.5N8.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229444BSE-2609N9
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229453BSE-2609.5N9.5
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229462BSE-2610N10
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229478BSE-2611N11
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229487BSE-2612N12
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229496BSE-2612.5N12.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229505BSE-2613N13
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229514BSE-2614N14
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229523BSE-2615N15
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229532BSE-2616N16
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229548BSE-2616.5N16.5
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229557BSE-2617N17
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229566BSE-2617.5N17.5
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229575BSE-2618N18
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229584BSE-2619N19
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229593BSE-2620N20
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229602BSE-2621N21
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229618BSE-2622N22
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229627BSE-2623N23
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229636BSE-2624N24
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229645BSE-2625N25
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229654BSE-2626N26
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229663BSE-2627N27
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229672BSE-2628N28
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229688BSE-2629N29
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229697BSE-2630N30
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする