曜日別特売

スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全50種類を絞り込む
寸法L(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11229706BSE-304N4
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229715BSE-304.5N4.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229724BSE-305N5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229733BSE-305.5N5.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229742BSE-306N6
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229758BSE-306.5N6.5
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229767BSE-307N7
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
11229776BSE-307.5N7.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229785BSE-308N8
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229794BSE-308.5N8.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229803BSE-309N9
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229812BSE-309.5N9.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229828BSE-310N10
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11229837BSE-311N11
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229846BSE-312N12
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229855BSE-312.5N12.5
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229864BSE-313N13
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229873BSE-314N14
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229882BSE-315N15
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229898BSE-316N16
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229907BSE-316.5N16.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229916BSE-317N17
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229925BSE-317.5N17.5
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229934BSE-318N18
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229943BSE-319N19
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229952BSE-320N20
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229968BSE-321N21
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229977BSE-322N22
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229986BSE-323N23
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11229995BSE-324N24
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230004BSE-325N25
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230013BSE-326N26
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230022BSE-327N27
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230038BSE-328N28
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230047BSE-329N29
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230056BSE-330N30
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230065BSE-335N35
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230074BSE-340N40
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230083BSE-345N45
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230092BSE-350N50
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230108BSE-355N55
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230117BSE-360N60
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230126BSE-365N65
オープン
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230135BSE-370N70
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230144BSE-375N75
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230153BSE-380N80
オープン
7,288
8,017(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230162BSE-385N85
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230178BSE-390N90
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230187BSE-395N95
オープン
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11230196BSE-3100N100
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする