スペーサー(エコスペーサー) BSE-400Nシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(エコスペーサー) BSE-400Nシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) BSE-400Nシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全52種類を絞り込む
寸法L(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11231264BSE-406N6
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231273BSE-407N7
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231282BSE-408N8
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231298BSE-409N9
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231307BSE-410N10
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231316BSE-411N11
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231325BSE-412N12
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231334BSE-413N13
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231343BSE-414N14
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231352BSE-415N15
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231368BSE-416N16
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231377BSE-417N17
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231386BSE-418N18
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231395BSE-419N19
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231404BSE-420N20
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231413BSE-421N21
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231422BSE-422N22
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231438BSE-423N23
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231447BSE-424N24
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231456BSE-425N25
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231465BSE-426N26
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231474BSE-427N27
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231483BSE-428N28
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231492BSE-429N29
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231508BSE-430N30
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231517BSE-431N31
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231526BSE-432N32
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231535BSE-433N33
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231544BSE-434N34
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231553BSE-435N35
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231562BSE-436N36
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231578BSE-437N37
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231587BSE-438N38
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231596BSE-439N39
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231605BSE-440N40
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231614BSE-445N45
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231623BSE-450N50
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231632BSE-455N55
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231648BSE-460N60
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231657BSE-465N65
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231666BSE-470N70
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231675BSE-475N75
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231684BSE-480N80
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231693BSE-485N85
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231702BSE-490N90
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231718BSE-495N95
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231727BSE-4100N100
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231736BSE-4110N110
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231745BSE-4120N120
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231754BSE-4130N130
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2694:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする