スペーサー(エコスペーサー) BSE-500Nシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

スペーサー(エコスペーサー) BSE-500Nシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) BSE-500Nシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11231788BSE-508N8
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231797BSE-510N10
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231806BSE-512N12
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231815BSE-515N15
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231824BSE-518N18
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231833BSE-520N20
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231842BSE-525N25
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231858BSE-530N30
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231867BSE-535N35
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231876BSE-540N40
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231885BSE-545N45
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231894BSE-550N50
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231903BSE-555N55
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231912BSE-560N60
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11231928BSE-565N65
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231937BSE-570N70
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231946BSE-575N75
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231955BSE-580N80
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231964BSE-585N85
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231973BSE-590N90
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231982BSE-595N95
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11231998BSE-5100N100
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11232007BSE-5110N110
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11232016BSE-5120N120
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11232025BSE-5125N125
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11232034BSE-5130N130
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11232043BSE-5140N140
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11232052BSE-5150N150
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする