スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-04Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-04Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-04Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11232488MSE-2604-04N4
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232497MSE-2605-04N5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232506MSE-2606-04N6
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232515MSE-2607-04N7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232524MSE-2608-04N8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232533MSE-2609-04N9
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232542MSE-2610-04N10
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232558MSE-2611-04N11
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232567MSE-2612-04N12
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232576MSE-2613-04N13
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232585MSE-2614-04N14
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232594MSE-2615-04N15
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232603MSE-2616-04N16
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232612MSE-2617-04N17
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232628MSE-2618-04N18
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232637MSE-2619-04N19
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232646MSE-2620-04N20
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4496:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする