曜日別特売

スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-03Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-03Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-03Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11232655MSE-305-03N5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232664MSE-306-03N6
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232673MSE-307-03N7
オープン
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
11232682MSE-308-03N8
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232698MSE-309-03N9
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232707MSE-310-03N10
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232716MSE-311-03N11
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232725MSE-312-03N12
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232734MSE-313-03N13
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232743MSE-314-03N14
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232752MSE-315-03N15
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232768MSE-316-03N16
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232777MSE-317-03N17
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232786MSE-318-03N18
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232795MSE-319-03N19
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232804MSE-320-03N20
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする