曜日別特売

鉛レス黄銅スペーサー(丸型) / ARE-N

鉛レス黄銅スペーサー(丸型) / ARE-N - 廣杉計器鉛レス黄銅スペーサー(丸型) / ARE-N - 廣杉計器
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11232978ARE-304N4全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232987ARE-304.5N4.5全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11232996ARE-305N5全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233005ARE-305.5N5.5全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233014ARE-306N6全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233023ARE-306.5N6.5全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233032ARE-307N7全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233048ARE-307.5N7.5全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233057ARE-308N8全ねじ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233066ARE-308.5N8.5全ねじ
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233075ARE-309N9全ねじ
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233084ARE-309.5N9.5全ねじ
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233093ARE-310N10全ねじ
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233102ARE-311N11全ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233118ARE-312N12全ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233127ARE-312.5N12.5全ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233136ARE-313N13全ねじ
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233145ARE-314N14全ねじ
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233154ARE-315N15全ねじ
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233163ARE-316N166
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233172ARE-316.5N16.56
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233188ARE-317N176
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233197ARE-317.5N17.56
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233206ARE-318N186
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233215ARE-319N196
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233224ARE-320N206
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233233ARE-321N216
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233242ARE-322N226
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
11233258ARE-323N236
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233267ARE-324N246
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233276ARE-325N256
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233285ARE-326N266
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233294ARE-327N276
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233303ARE-328N286
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233312ARE-329N296
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233328ARE-330N306
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233337ARE-335N356
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233346ARE-340N406
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233355ARE-345N456
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233364ARE-350N506
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233373ARE-355N556
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11233382ARE-360N606
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2843:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする