廣杉計器
鉛レス黄銅スペーサー(丸型・スリ割付) / ARE-SN
ねじ径
M3
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11233398
ARE-304SN
4
全ねじ
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233407
ARE-304.5SN
4.5
全ねじ
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233416
ARE-305SN
5
全ねじ
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233425
ARE-305.5SN
5.5
全ねじ
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233434
ARE-306SN
6
全ねじ
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233443
ARE-306.5SN
6.5
全ねじ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233452
ARE-307SN
7
全ねじ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233468
ARE-307.5SN
7.5
全ねじ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233477
ARE-308SN
8
全ねじ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233486
ARE-308.5SN
8.5
全ねじ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233495
ARE-309SN
9
全ねじ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233504
ARE-309.5SN
9.5
全ねじ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233513
ARE-310SN
10
全ねじ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233522
ARE-311SN
11
全ねじ
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233538
ARE-312SN
12
全ねじ
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233547
ARE-312.5SN
12.5
全ねじ
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233556
ARE-313SN
13
全ねじ
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233565
ARE-314SN
14
全ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233574
ARE-315SN
15
全ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233583
ARE-316SN
16
全ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233592
ARE-316.5SN
16.5
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233608
ARE-317SN
17
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233617
ARE-317.5SN
17.5
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233626
ARE-318SN
18
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233635
ARE-319SN
19
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233644
ARE-320SN
20
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233653
ARE-321SN
21
6
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233662
ARE-322SN
22
6
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233678
ARE-323SN
23
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233687
ARE-324SN
24
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233696
ARE-325SN
25
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233705
ARE-326SN
26
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233714
ARE-327SN
27
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233723
ARE-328SN
28
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233732
ARE-329SN
29
6
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233748
ARE-330SN
30
6
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233757
ARE-335SN
35
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233766
ARE-340SN
40
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233775
ARE-345SN
45
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233784
ARE-350SN
50
6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233793
ARE-355SN
55
6
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11233802
ARE-360SN
60
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください