曜日別特売

スペーサー(エコスペーサー) BRE-300SNシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)

スペーサー(エコスペーサー) BRE-300SNシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) BRE-300SNシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11234238BRE-304SN4
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234247BRE-304.5SN4.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234256BRE-305SN5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234265BRE-305.5SN5.5
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234274BRE-306SN6
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234283BRE-306.5SN6.5
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234292BRE-307SN7
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234308BRE-307.5SN7.5
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234317BRE-308SN8
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234326BRE-308.5SN8.5
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234335BRE-309SN9
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234344BRE-309.5SN9.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234353BRE-310SN10
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234362BRE-311SN11
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234378BRE-312SN12
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234387BRE-312.5SN12.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234396BRE-313SN13
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234405BRE-314SN14
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234414BRE-315SN15
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234423BRE-316SN16
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234432BRE-316.5SN16.5
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234448BRE-317SN17
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234457BRE-317.5SN17.5
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234466BRE-318SN18
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234475BRE-319SN19
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234484BRE-320SN20
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234493BRE-321SN21
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234502BRE-322SN22
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234518BRE-323SN23
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234527BRE-324SN24
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234536BRE-325SN25
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234545BRE-326SN26
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234554BRE-327SN27
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234563BRE-328SN28
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234572BRE-329SN29
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234588BRE-330SN30
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234597BRE-335SN35
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234606BRE-340SN40
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234615BRE-345SN45
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234624BRE-350SN50
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234633BRE-355SN55
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11234642BRE-360SN60
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする