曜日別特売

スペーサー(エコスペーサー) CE-600Nシリーズ(M=6用)

スペーサー(エコスペーサー) CE-600Nシリーズ(M=6用) - 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) CE-600Nシリーズ(M=6用) - 廣杉計器
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11236462CE-602N2
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236478CE-603N3
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236487CE-604N4
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236496CE-605N5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236505CE-606N6
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236514CE-607N7
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236523CE-608N8
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236532CE-609N9
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236548CE-610N10
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236557CE-612N12
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236566CE-615N15
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236575CE-618N18
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11236584CE-620N20
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする