アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E

アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E - 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M3種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11237458ASL-304E4
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237467ASL-304.5E4.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237476ASL-305E5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237485ASL-305.5E5.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237494ASL-306E6
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237503ASL-306.5E6.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237512ASL-307E7
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237528ASL-307.5E7.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237537ASL-308E8
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237546ASL-308.5E8.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237555ASL-309E9
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237564ASL-309.5E9.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237573ASL-310E10
オープン2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り5点です
11237582ASL-311E11
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237598ASL-312E12
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237607ASL-312.5E12.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237616ASL-313E13
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237625ASL-314E14
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237634ASL-315E15
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237643ASL-316E16
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237652ASL-316.5E16.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237668ASL-317E17
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237677ASL-317.5E17.5
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237686ASL-318E18
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237695ASL-319E19
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237704ASL-320E20
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237713ASL-321E21
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237722ASL-322E22
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237738ASL-323E23
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237747ASL-324E24
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237756ASL-325E25
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237765ASL-326E26
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237774ASL-327E27
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237783ASL-328E28
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237792ASL-329E29
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237808ASL-330E30
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
11237817ASL-335E35
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237826ASL-340E40
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237835ASL-345E45
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11237844ASL-350E50
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237853ASL-355E55
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237862ASL-360E60
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11237765
2023-11-09
用途: 精密機器に使用
有限会社東光

色々な長さがありとても便利に選ばしてもらっています,かなり精密です,,

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする