曜日別特売

スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全45種類を絞り込む
寸法L(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11237878ASL-405E5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237887ASL-406E6
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237896ASL-407E7
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237905ASL-408E8
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237914ASL-409E9
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237923ASL-410E10
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237932ASL-411E11
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237948ASL-412E12
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237957ASL-413E13
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237966ASL-414E14
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237975ASL-415E15
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237984ASL-416E16
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11237993ASL-417E17
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238002ASL-418E18
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238018ASL-419E19
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238027ASL-420E20
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238036ASL-421E21
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238045ASL-422E22
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238054ASL-423E23
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238063ASL-424E24
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238072ASL-425E25
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238088ASL-426E26
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238097ASL-427E27
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238106ASL-428E28
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238115ASL-429E29
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238124ASL-430E30
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238133ASL-435E35
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238142ASL-440E40
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238158ASL-445E45
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238167ASL-450E50
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238176ASL-455E55
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238185ASL-460E60
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238194ASL-465E65
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238203ASL-470E70
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238212ASL-475E75
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238228ASL-480E80
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238237ASL-485E85
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238246ASL-490E90
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238255ASL-495E95
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238264ASL-4100E100
オープン
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238273ASL-4110E110
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238282ASL-4120E120
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238298ASL-4130E130
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238307ASL-4140E140
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238316ASL-4150E150
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4358:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする