曜日別特売

スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11238745BSL-406E6
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238754BSL-407E7
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238763BSL-408E8
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238772BSL-409E9
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238788BSL-410E10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238797BSL-411E11
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238806BSL-412E12
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238815BSL-413E13
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238824BSL-414E14
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238833BSL-415E15
オープン3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り2点です
11238842BSL-416E16
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238858BSL-417E17
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238867BSL-418E18
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238876BSL-419E19
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238885BSL-420E20
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238894BSL-421E21
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238903BSL-422E22
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238912BSL-423E23
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238928BSL-424E24
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238937BSL-425E25
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238946BSL-426E26
オープン4,488
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238955BSL-427E27
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238964BSL-428E28
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238973BSL-429E29
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238982BSL-430E30
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11238998BSL-435E35
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239007BSL-440E40
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239016BSL-445E45
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239025BSL-450E50
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
11239034BSL-455E55
オープン6,888
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239043BSL-460E60
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239052BSL-465E65
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239068BSL-470E70
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239077BSL-475E75
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239086BSL-480E80
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239095BSL-485E85
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239104BSL-490E90
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239113BSL-495E95
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239122BSL-4100E100
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239138BSL-4110E110
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239147BSL-4120E120
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239156BSL-4130E130
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239165BSL-4140E140
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11239174BSL-4150E150
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする