スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000SKEシリーズ(M=2 ピッチ0.4 スリ割付)

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000SKEシリーズ(M=2 ピッチ0.4 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000SKEシリーズ(M=2 ピッチ0.4 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全36種類を絞り込む
寸法L(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11242498BRL-2004SKE4
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242507BRL-2004.5SKE4.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242516BRL-2005SKE5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242525BRL-2005.5SKE5.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242534BRL-2006SKE6
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242543BRL-2006.5SKE6.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242552BRL-2007SKE7
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242568BRL-2007.5SKE7.5
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242577BRL-2008SKE8
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242586BRL-2008.5SKE8.5
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242595BRL-2009SKE9
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242604BRL-2009.5SKE9.5
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242613BRL-2010SKE10
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242622BRL-2011SKE11
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242638BRL-2012SKE12
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242647BRL-2012.5SKE12.5
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242656BRL-2013SKE13
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242665BRL-2014SKE14
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242674BRL-2015SKE15
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242683BRL-2016SKE16
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242692BRL-2016.5SKE16.5
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242708BRL-2017SKE17
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242717BRL-2017.5SKE17.5
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242726BRL-2018SKE18
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242735BRL-2019SKE19
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242744BRL-2020SKE20
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242753BRL-2021SKE21
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242762BRL-2022SKE22
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242778BRL-2023SKE23
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242787BRL-2024SKE24
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242796BRL-2025SKE25
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242805BRL-2026SKE26
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242814BRL-2027SKE27
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242823BRL-2028SKE28
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242832BRL-2029SKE29
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11242848BRL-2030SKE30
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3628:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする