スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600KEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600KEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600KEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全36種類を絞り込む
寸法L(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11243575BRL-2604KE4
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243584BRL-2604.5KE4.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243593BRL-2605KE5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243602BRL-2605.5KE5.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243618BRL-2606KE6
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243627BRL-2606.5KE6.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243636BRL-2607KE7
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243645BRL-2607.5KE7.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243654BRL-2608KE8
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243663BRL-2608.5KE8.5
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243672BRL-2609KE9
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243688BRL-2609.5KE9.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243697BRL-2610KE10
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243706BRL-2611KE11
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243715BRL-2612KE12
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243724BRL-2612.5KE12.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243733BRL-2613KE13
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243742BRL-2614KE14
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243758BRL-2615KE15
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243767BRL-2616KE16
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243776BRL-2616.5KE16.5
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243785BRL-2617KE17
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243794BRL-2617.5KE17.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243803BRL-2618KE18
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243812BRL-2619KE19
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243828BRL-2620KE20
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243837BRL-2621KE21
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243846BRL-2622KE22
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243855BRL-2623KE23
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243864BRL-2624KE24
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243873BRL-2625KE25
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243882BRL-2626KE26
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243898BRL-2627KE27
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243907BRL-2628KE28
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243916BRL-2629KE29
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243925BRL-2630KE30
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする