スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600SKEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付)

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600SKEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600SKEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11243934BRL-2604SKE4
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243943BRL-2604.5SKE4.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243952BRL-2605SKE5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243968BRL-2605.5SKE5.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243977BRL-2606SKE6
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243986BRL-2606.5SKE6.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11243995BRL-2607SKE7
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244004BRL-2607.5SKE7.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244013BRL-2608SKE8
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244022BRL-2608.5SKE8.5
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244038BRL-2609SKE9
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244047BRL-2609.5SKE9.5
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244056BRL-2610SKE10
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244065BRL-2611SKE11
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244074BRL-2612SKE12
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244083BRL-2612.5SKE12.5
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244092BRL-2613SKE13
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244108BRL-2614SKE14
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244117BRL-2615SKE15
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244126BRL-2616SKE16
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244135BRL-2616.5SKE16.5
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244144BRL-2617SKE17
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244153BRL-2617.5SKE17.5
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244162BRL-2618SKE18
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244178BRL-2619SKE19
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244187BRL-2620SKE20
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244196BRL-2621SKE21
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244205BRL-2622SKE22
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244214BRL-2623SKE23
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244223BRL-2624SKE24
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244232BRL-2625SKE25
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244248BRL-2626SKE26
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244257BRL-2627SKE27
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244266BRL-2628SKE28
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244275BRL-2629SKE29
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11244284BRL-2630SKE30
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2895:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする