スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法L(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11245553BRL-304SE4
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11245562BRL-304.5SE4.5
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245578BRL-305SE5
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245587BRL-305.5SE5.5
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245596BRL-306SE6
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245605BRL-306.5SE6.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245614BRL-307SE7
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245623BRL-307.5SE7.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245632BRL-308SE8
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245648BRL-308.5SE8.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245657BRL-309SE9
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245666BRL-309.5SE9.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245675BRL-310SE10
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245684BRL-311SE11
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245693BRL-312SE12
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245702BRL-312.5SE12.5
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245718BRL-313SE13
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245727BRL-314SE14
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245736BRL-315SE15
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245745BRL-316SE16
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245754BRL-316.5SE16.5
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245763BRL-317SE17
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245772BRL-317.5SE17.5
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245788BRL-318SE18
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245797BRL-319SE19
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245806BRL-320SE20
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245815BRL-321SE21
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245824BRL-322SE22
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245833BRL-323SE23
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245842BRL-324SE24
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245858BRL-325SE25
オープン
4,088
4,497(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245867BRL-326SE26
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245876BRL-327SE27
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245885BRL-328SE28
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245894BRL-329SE29
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245903BRL-330SE30
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11245912BRL-335SE35
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245928BRL-340SE40
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245937BRL-345SE45
オープン
5,288
5,817(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245946BRL-350SE50
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245955BRL-355SE55
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11245964BRL-360SE60
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする