スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SBEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SBEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-300SBEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法L(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11251677BRL-304SBE4
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251686BRL-304.5SBE4.5
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251695BRL-305SBE5
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251704BRL-305.5SBE5.5
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251713BRL-306SBE6
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251722BRL-306.5SBE6.5
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251738BRL-307SBE7
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251747BRL-307.5SBE7.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251756BRL-308SBE8
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251765BRL-308.5SBE8.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251774BRL-309SBE9
オープン
6,088
6,697(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251783BRL-309.5SBE9.5
オープン
6,088
6,697(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251792BRL-310SBE10
オープン
6,088
6,697(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251808BRL-311SBE11
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251817BRL-312SBE12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251826BRL-312.5SBE12.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251835BRL-313SBE13
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251844BRL-314SBE14
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251853BRL-315SBE15
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11251862BRL-316SBE16
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251878BRL-316.5SBE16.5
オープン
6,488
7,137(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251887BRL-317SBE17
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251896BRL-317.5SBE17.5
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251905BRL-318SBE18
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251914BRL-319SBE19
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251923BRL-320SBE20
オープン
7,688
8,457(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251932BRL-321SBE21
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251948BRL-322SBE22
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251957BRL-323SBE23
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251966BRL-324SBE24
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251975BRL-325SBE25
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251984BRL-326SBE26
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11251993BRL-327SBE27
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11252002BRL-328SBE28
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11252018BRL-329SBE29
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11252027BRL-330SBE30
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11252036BRL-335SBE35
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11252045BRL-340SBE40
オープン
8,888
9,777(税込)
9日以内出荷
返品不可
11252054BRL-345SBE45
オープン
10,880
11,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11252063BRL-350SBE50
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11252072BRL-355SBE55
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11252088BRL-360SBE60
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4064:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする