曜日別特売

スペーサー(アルミスペーサー) CL-300BEシリーズ(M=3用)

スペーサー(アルミスペーサー) CL-300BEシリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-300BEシリーズ(M=3用) - 廣杉計器
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全43種類を絞り込む
寸法L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11256385CL-301BE1
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256394CL-301.5BE1.5
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256403CL-302BE2
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256412CL-302.5BE2.5
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256428CL-303BE3
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256437CL-303.5BE3.5
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256446CL-304BE4
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256455CL-304.5BE4.5
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256464CL-305BE5
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256473CL-305.5BE5.5
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256482CL-306BE6
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256498CL-306.5BE6.5
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256507CL-307BE7
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256516CL-307.5BE7.5
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256525CL-308BE8
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256534CL-308.5BE8.5
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256543CL-309BE9
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256552CL-309.5BE9.5
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256568CL-310BE10
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256577CL-311BE11
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256586CL-312BE12
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256595CL-313BE13
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256604CL-314BE14
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256613CL-315BE15
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256622CL-316BE16
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256638CL-317BE17
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256647CL-318BE18
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256656CL-319BE19
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256665CL-320BE20
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256674CL-321BE21
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256683CL-322BE22
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256692CL-323BE23
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256708CL-324BE24
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256717CL-325BE25
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256726CL-326BE26
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256735CL-327BE27
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256744CL-328BE28
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256753CL-329BE29
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256762CL-330BE30
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256778CL-335BE35
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256787CL-340BE40
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256796CL-345BE45
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11256805CL-350BE50
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする