曜日別特売

スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用)

スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全43種類を絞り込む
寸法L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11257243CL-501BE1
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257252CL-501.5BE1.5
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257268CL-502BE2
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257277CL-502.5BE2.5
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257286CL-503BE3
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257295CL-503.5BE3.5
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257304CL-504BE4
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257313CL-504.5BE4.5
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257322CL-505BE5
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257338CL-505.5BE5.5
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257347CL-506BE6
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257356CL-506.5BE6.5
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257365CL-507BE7
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257374CL-507.5BE7.5
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257383CL-508BE8
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り4点です
11257392CL-508.5BE8.5
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257408CL-509BE9
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257417CL-509.5BE9.5
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257426CL-510BE10
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257435CL-511BE11
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257444CL-512BE12
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257453CL-513BE13
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257462CL-514BE14
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257478CL-515BE15
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257487CL-516BE16
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257496CL-517BE17
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257505CL-518BE18
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257514CL-519BE19
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257523CL-520BE20
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257532CL-521BE21
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257548CL-522BE22
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257557CL-523BE23
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257566CL-524BE24
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257575CL-525BE25
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257584CL-526BE26
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257593CL-527BE27
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257602CL-528BE28
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257618CL-529BE29
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257627CL-530BE30
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257636CL-535BE35
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257645CL-540BE40
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257654CL-545BE45
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11257663CL-550BE50
オープン10,880
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 色々な種類で対応

美しい題材にブラックアルマイトが引き出す高級感がとても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする