曜日別特売

スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-2600Bシリーズ(M=2.6用)

スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-2600Bシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-2600Bシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ベークRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11261696CX-2601B1
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261705CX-2601.5B1.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261714CX-2602B2
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261723CX-2602.5B2.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261732CX-2603B3
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261748CX-2603.5B3.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261757CX-2604B4
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261766CX-2604.5B4.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261775CX-2605B5
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261784CX-2605.5B5.5
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261793CX-2606B6
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261802CX-2606.5B6.5
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261818CX-2607B7
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261827CX-2607.5B7.5
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261836CX-2608B8
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261845CX-2608.5B8.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261854CX-2609B9
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261863CX-2609.5B9.5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261872CX-2610B10
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261888CX-2611B11
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261897CX-2612B12
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261906CX-2613B13
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261915CX-2614B14
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
11261924CX-2615B15
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261933CX-2616B16
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261942CX-2617B17
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261958CX-2618B18
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261967CX-2619B19
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261976CX-2620B20
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261985CX-2625B25
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11261994CX-2630B30
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11262003CX-2635B35
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11262012CX-2640B40
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11262028CX-2645B45
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11262037CX-2650B50
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする