スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11264392BSN-20055
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
11264408BSN-20088
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
11264417BSN-201010
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11264426BSN-201515
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11264417
2017-07-29
用途: 工作基盤のスペーサー
医療・福祉・介護関連業

ユニバーサル基盤の4隅の穴にピッタリでナットと合わせて非常に重宝します。M3はたくさんありますがM2があってとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする