曜日別特売

スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
(6件のレビュー)
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66半透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11264435BSN-3055
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11264444BSN-3066
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11264453BSN-3077
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11264462BSN-307.57.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264478BSN-3088
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11264487BSN-3099
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
11264496BSN-31010
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
11264505BSN-310.510.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264514BSN-31111
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11264523BSN-31212
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11264532BSN-312.712.7
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264548BSN-31313
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
11264557BSN-31414
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り4点です
11264566BSN-31515
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11264575BSN-31616
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264584BSN-316.516.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264593BSN-31717
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264602BSN-31818
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264618BSN-318.518.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264627BSN-31919
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264636BSN-32020
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
11264645BSN-32121
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264654BSN-32222
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264663BSN-324.524.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264672BSN-32525
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11264688BSN-32727
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264697BSN-33030
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11264706BSN-33333
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11264715BSN-33535
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11264636
2023-10-31
用途: 試作部品の取り付け
サービス業

ナイロンネジなのでねじ切りに注意が必要ですが、取り扱いやすい。

対象商品 : 11264435
2023-05-08
用途: 回路基板の取り付けスペーサとして使用。

従来は円筒状のスペーサを使うことが多いのですが、予めシャシにスペーサを取り付けておかないと基板が取り付けられない状況のため採用。
このメーカの多様な製品の取り扱いがあることは便利です。

対象商品 : 11264435
2022-03-11
用途: 試験用

オール樹脂のスペーサのため、基板に対する絶縁を気にしなくて良いので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 11264636
2018-04-21
用途: アルミ板の接続
ヘリ防除サービスサービス業

とても丈夫で良いです。カッコよくアルミ板の接続が出来ました。

対象商品 : 11264636
2018-07-05
用途: 基板の固定に

しっかり付けられますが、値段が高いです。モノタロウブランド期待です。

対象商品 : 11264444
2018-01-25
用途: 自作の機器
運輸・通信業

ナイロン製のスペーサー及びネジを少量の購入が出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする