スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)

スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11265397CN-20033
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11265406CN-20044
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11265415CN-20055
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11265424CN-20066
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265433CN-20077
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り2点です
11265442CN-20088
オープン799
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
11265458CN-20099
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265467CN-201010
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り3点です
11265476CN-201111
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265485CN-201212
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265494CN-201313
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265503CN-201414
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265512CN-201515
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り4点です
11265528CN-201616
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする