廣杉計器
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用)
(1件のレビュー)
ねじ径
M2.6用
種別
中空(パイプ)
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11265537
CN-2602
2
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265546
CN-2603
3
オープン
¥
729
¥
589
アウトレット
¥
648
(税込)
当日出荷
残り2点です
11265555
CN-2604
4
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265564
CN-2605
5
オープン
¥
729
¥
589
アウトレット
¥
648
(税込)
当日出荷
残り1点です
11265573
CN-2606
6
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265582
CN-2607
7
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265598
CN-2608
8
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11265607
CN-2609
9
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265616
CN-2610
10
オープン
¥
799
¥
649
アウトレット
¥
714
(税込)
当日出荷
残り2点です
11265625
CN-2611
11
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265634
CN-2612
12
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11265643
CN-2613
13
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265652
CN-2614
14
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11265668
CN-2615
15
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
11265677
CN-2616
16
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください