曜日別特売

スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)

スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) - 廣杉計器
(3件のレビュー)
ねじ径M4用材質ナイロン66種別中空(パイプ)半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11266018CN-4022
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り3点です
11266027CN-4033
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266036CN-4044
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11266045CN-4055
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11266054CN-4066
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266063CN-4077
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266072CN-4088
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266088CN-4099
オープン969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り2点です
11266097CN-41010
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11266106CN-41111
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266115CN-41212
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266124CN-41313
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266133CN-41414
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266142CN-41515
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11266158CN-41616
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266167CN-41717
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266176CN-41818
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11266185CN-41919
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266194CN-42020
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11266203CN-42121
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266212CN-42222
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266228CN-42323
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266237CN-42424
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266246CN-42525
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11266255CN-42626
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266264CN-42727
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266273CN-42828
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266282CN-42929
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266298CN-43030
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11266097
2021-02-11
用途: 工作部品のスペーサーに
BMJラボラトリ製造業

商品説明に、M4のネジが切ってないバカ穴であることが明示されていないので、単純なちくわのようなスペーサーであるとは知らずに購入しました。M=4用と記載するならばネジ穴ではありませんという旨を明記して欲しい。
購入したかったのはAR-400シリーズのようなM4のネジが切ってあるナイロンスペーサーです。
商品説明で、ネジ無しスペーサーととネジありスペーサーの区別をちゃんとして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 11266246
2020-02-17
用途: ラジコンの改造
製造業

今回の改造プランには残念ながら使えなかったが今後何かしらの用途はあると思っている。

対象商品 : 11266063
2016-06-07
用途: LEDライト制作

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3702:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする