スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Eシリーズ(シャーシ・PC板用)

スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Eシリーズ(シャーシ・PC板用) - 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Eシリーズ(シャーシ・PC板用) - 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Eシリーズ(シャーシ・PC板用) - 廣杉計器
(2件のレビュー)
半透明材質ナイロン66熱変形温度(℃)75℃(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11266763WN-05E4.65.9
オープン969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り1点です
11266772WN-06E6.37.6
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266788WN-09E9.210.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266797WN-13E12.513.8
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266806WN-16E15.717
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266815WN-19E1920.3
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266824WN-22E2223.3
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266833WN-25E25.426.7
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11266842WN-29E28.629.9
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: プリント基板の固定
有限会社サクラギコーポレーション

数十年経過した、アンプ等の基盤固定に使用されている物は間違いなく割れてしまう。入手ルートや部品名が分からずにスタッド等で代用しているようであるが、加工等に無駄な時間を消費してしまう。全く同じサイズが入手出来大変助かっている。20個程度の小分けでも良いと思う。

対象商品 : 11266772
2016-11-21
用途: 電子回路基板の取り付け時に使用
製造業

便利ですが、長さのバリエーションが少ないのが難点。      また、常備在庫でないため、5営業日タイムラグがあるのが難点。
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
3199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする