曜日別特売

スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11267953BSPE-4088
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11267962BSPE-4099
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11267978BSPE-41010
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
11267987BSPE-41111
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11267996BSPE-41212
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268005BSPE-41313
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268014BSPE-41414
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268023BSPE-41515
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268032BSPE-41616
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268048BSPE-41717
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268057BSPE-41818
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268066BSPE-41919
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268075BSPE-42020
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268084BSPE-42525
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268093BSPE-43030
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11268102BSPE-43535
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542974BSPE-42121
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542983BSPE-42222
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11542992BSPE-42323
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11543008BSPE-42424
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11543017BSPE-42626
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11543026BSPE-42727
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11543035BSPE-42828
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11543044BSPE-42929
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする