曜日別特売

スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用)

スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11269213CPE-20011
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269222CPE-2001.51.5
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269238CPE-20022
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269247CPE-2002.52.5
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269256CPE-20033
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269265CPE-2003.53.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269274CPE-20044
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269283CPE-2004.54.5
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269292CPE-20055
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269308CPE-2005.55.5
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269317CPE-20066
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269326CPE-2006.56.5
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269335CPE-20077
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269344CPE-2007.57.5
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269353CPE-20088
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269362CPE-2008.58.5
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269378CPE-20099
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269387CPE-2009.59.5
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269396CPE-201010
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269405CPE-201111
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269414CPE-201212
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269423CPE-201313
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269432CPE-201414
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269448CPE-201515
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269457CPE-201616
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269466CPE-201717
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269475CPE-201818
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269484CPE-201919
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269493CPE-202020
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269502CPE-202222
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269518CPE-202525
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269527CPE-202828
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11269536CPE-203030
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする