スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-1000シリーズ

スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-1000シリーズ - 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-1000シリーズ - 廣杉計器
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
注意
※シリーズ代表画像を掲載しておりますので品番ご確認ください。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11280605PT-1000.50.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280614PT-10011
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280623PT-1001.51.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280632PT-10022
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280648PT-1002.52.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280657PT-10033
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280666PT-1003.53.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280675PT-10044
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280684PT-1004.54.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280693PT-10055
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280702PT-1005.55.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280718PT-10066
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280727PT-10077
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280736PT-10088
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280745PT-10099
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280754PT-101010
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280763PT-101111
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280772PT-101212
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280788PT-101313
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280797PT-101414
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280806PT-101515
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280815PT-1000.5B0.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280824PT-1001B1
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280833PT-1001.5B1.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280842PT-1002B2
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280858PT-1002.5B2.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280867PT-1003B3
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280876PT-1003.5B3.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280885PT-1004B4
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280894PT-1004.5B4.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280903PT-1005B5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280912PT-1005.5B5.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280928PT-1006B6
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280937PT-1007B7
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280946PT-1008B8
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280955PT-1009B9
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280964PT-1010B10
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280973PT-1011B11
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280982PT-1012B12
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11280998PT-1013B13
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281007PT-1014B14
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281016PT-1015B15
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281025PT-1000.5R0.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281034PT-1001R1
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281043PT-1001.5R1.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281052PT-1002R2
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281068PT-1002.5R2.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281077PT-1003R3
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281086PT-1003.5R3.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281095PT-1004R4
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする