スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000シリーズ

スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000シリーズ - 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000シリーズ - 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000シリーズ - 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000シリーズ - 廣杉計器
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11281655PT-20022
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281664PT-20033
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281673PT-20044
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281682PT-20055
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281698PT-20066
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281707PT-20077
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281716PT-20088
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281725PT-20099
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281734PT-201010
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281743PT-201111
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281752PT-201212
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281768PT-201313
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281777PT-201515
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281786PT-2002B2
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11281795PT-2003B3
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281804PT-2004B4
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281813PT-2005B5
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281822PT-2006B6
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281838PT-2007B7
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281847PT-2008B8
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281856PT-2009B9
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281865PT-2010B10
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281874PT-2011B11
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281883PT-2012B12
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281892PT-2013B13
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281908PT-2015B15
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281917PT-2002R2
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281926PT-2003R3
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281935PT-2004R4
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281944PT-2005R5
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281953PT-2006R6
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281962PT-2007R7
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281978PT-2008R8
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281987PT-2009R9
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11281996PT-2010R10
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282005PT-2011R11
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282014PT-2012R12
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282023PT-2013R13
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282032PT-2015R15
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282048PT-2002G2
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282057PT-2003G3
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282066PT-2004G4
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282075PT-2005G5
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282084PT-2006G6
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282093PT-2007G7
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282102PT-2008G8
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282118PT-2009G9
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282127PT-2010G10
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282136PT-2011G11
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282145PT-2012G12
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする