曜日別特売

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用)

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11282565CR-20033
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り5点です
11282574CR-20044
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
11282583CR-20055
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282592CR-20066
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282608CR-20077
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282617CR-20088
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282626CR-20099
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282635CR-201010
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り3点です
11282644CR-201212
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282653CR-201515
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282662CR-201818
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282678CR-202020
オープン2,488
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11282635
2023-10-06
用途: 熱源の研究材料です。
美学カラクリ卸売・小売業

とても良好に作用しました、満足しております。スペーサー内の空間を加熱する装置です。周囲は液体で満たされています。一般のセラミックスペーサでは、熱衝撃で粉々に砕けてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3072:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする