スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2600シリーズ(M=2.6用)

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2600シリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2600シリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11282687CR-26033
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282696CR-26044
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282705CR-26055
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282714CR-26066
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282723CR-26077
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282732CR-26088
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282748CR-26099
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282757CR-261010
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282766CR-261212
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282775CR-261515
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282784CR-261818
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282793CR-262020
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする