スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用)

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用) - 廣杉計器
(2件のレビュー)
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11282802CR-3033
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282818CR-3044
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282827CR-3055
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282836CR-3066
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11282845CR-3077
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282854CR-3088
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282863CR-3099
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282872CR-31010
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
11282888CR-31212
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282897CR-31515
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り7点です
11282906CR-31818
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282915CR-32020
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り4点です
11282924CR-32222
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282933CR-32525
オープン3,490
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11282872
2023-10-06
用途: 研究材料
美学カラクリ卸売・小売業

とても良好に作用しました、満足しております。スペーサー内の空間を加熱する装置です。周囲は液体で満たされています。一般のセラミックスペーサでは、熱衝撃で粉々に砕けてしまいました。

対象商品 : 11282897
2020-02-26
用途: 電熱線の固定
教育・研究機関

電熱線の固定で使用しました。耐熱性、絶縁性は文句ありません。
欲を言えば、ねじ切り加工が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする