曜日別特売

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用)

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用) - 廣杉計器
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11282942CR-4033
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282958CR-4044
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282967CR-4055
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282976CR-4066
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11282985CR-4077
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11282994CR-4088
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
11283003CR-4099
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283012CR-41010
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
11283028CR-41212
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283037CR-41515
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
11283046CR-41818
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283055CR-42020
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283064CR-42222
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283073CR-42525
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする