曜日別特売

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-500シリーズ(M=5用)

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-500シリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-500シリーズ(M=5用) - 廣杉計器
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11283082CR-5033
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283098CR-5044
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283107CR-5055
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283116CR-5066
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283125CR-5077
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283134CR-5088
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11283143CR-5099
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11283152CR-51010
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283168CR-51212
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283177CR-51515
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283186CR-51818
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11283195CR-52020
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283204CR-52222
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
11283213CR-52525
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする