曜日別特売

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用)

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用) - 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11283222CR-6033
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
11283238CR-6044
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283247CR-6055
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
11283256CR-6066
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
11283265CR-6077
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283274CR-6088
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283283CR-6099
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283292CR-61010
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11283308CR-61212
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283317CR-61515
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11283326CR-61818
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283335CR-62020
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283344CR-62222
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283353CR-62525
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11283292
2021-03-05
用途: 200℃以上の環境に断熱材として使いました。
その他業種

DIYとして、200℃以上の環境に機械改造、断熱材として使いました。
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
4774:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする