廣杉計器
ガラススペーサー / CGR
材質
ガラス(ソーダガラス)
軟化点(℃)
670
種別
中空(パイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
注意
※ガラスの色調は製造ロットによって写真と若干異なります。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11283362
CGR-1002B
2.4
2
黒
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283378
CGR-1002W
2.4
2
白
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283387
CGR-1002BU
2.4
2
青
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283396
CGR-1002G
2.4
2
緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283405
CGR-1002Y
2.4
2
黄
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283414
CGR-1002PK
2.4
2
桃
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283423
CGR-1002BR
2.4
2
茶
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283432
CGR-1002M
2.4
2
モカ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283448
CGR-1002L
2.4
2
黄緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283457
CGR-1002P
2.4
2
紫
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283466
CGR-1004B
2.4
4
黒
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283475
CGR-1004W
2.4
4
白
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283484
CGR-1004BU
2.4
4
青
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283493
CGR-1004G
2.4
4
緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283502
CGR-1004Y
2.4
4
黄
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283518
CGR-1004PK
2.4
4
桃
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283527
CGR-1004BR
2.4
4
茶
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283536
CGR-1004M
2.4
4
モカ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283545
CGR-1004L
2.4
4
黄緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283554
CGR-1004P
2.4
4
紫
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283563
CGR-1005B
2.4
5
黒
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283572
CGR-1005W
2.4
5
白
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283588
CGR-1005BU
2.4
5
青
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283597
CGR-1005G
2.4
5
緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283606
CGR-1005Y
2.4
5
黄
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283615
CGR-1005PK
2.4
5
桃
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283624
CGR-1005BR
2.4
5
茶
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283633
CGR-1005M
2.4
5
モカ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283642
CGR-1005L
2.4
5
黄緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283658
CGR-1005P
2.4
5
紫
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283667
CGR-1006B
2.4
6
黒
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283676
CGR-1006W
2.4
6
白
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283685
CGR-1006BU
2.4
6
青
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283694
CGR-1006G
2.4
6
緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283703
CGR-1006Y
2.4
6
黄
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283712
CGR-1006PK
2.4
6
桃
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283728
CGR-1006BR
2.4
6
茶
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283737
CGR-1006M
2.4
6
モカ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283746
CGR-1006L
2.4
6
黄緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283755
CGR-1006P
2.4
6
紫
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283764
CGR-2002B
3
2
黒
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283773
CGR-2002W
3
2
白
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283782
CGR-2002BU
3
2
青
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283798
CGR-2002G
3
2
緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283807
CGR-2002Y
3
2
黄
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283816
CGR-2002PK
3
2
桃
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283825
CGR-2002BR
3
2
茶
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283834
CGR-2002M
3
2
モカ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283843
CGR-2002L
3
2
黄緑
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11283852
CGR-2002P
3
2
紫
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ