廣杉計器
チタンスペーサー(六角) / ASTI
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別
両メネジ
材質
純チタン
仕上処理
脱脂
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11284166
ASTI-305
M3
5
-
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11284175
ASTI-308
M3
8
-
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284184
ASTI-310
M3
10
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284193
ASTI-312
M3
12
5.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284202
ASTI-315
M3
15
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284218
ASTI-320
M3
20
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284227
ASTI-325
M3
25
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284245
ASTI-405
M4
5
-
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284254
ASTI-408
M4
8
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284263
ASTI-410
M4
10
-
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284272
ASTI-412
M4
12
5.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284288
ASTI-415
M4
15
7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284297
ASTI-420
M4
20
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284306
ASTI-425
M4
25
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11284315
ASTI-430
M4
30
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11284236
ASTI-330
M3
30
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください